※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2RB25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
85
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37584706
品番
CM2RB25-85Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
ストローク・クッション
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。