曜日別特売
264698 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント 37585177

※色見本

264698 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント 37585177
264698 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント 37585177
264698 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント 37585177

油性木部用塗料カラーステイン

(20件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ライトオーク
内容量1缶(0.7L)注文コード37585177品番264698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です

用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部などライトオーク成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.3~3.5油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
注意
※うすめ液は不要です用具洗いはペイントうすめ液です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37585177
2022-07-17
用途: 屋内木部塗装
その他業種

風呂場の敷居の塗装に使用しました。
水をよくはじきますから安心です。

対象商品 : 37585177
2022-09-18
用途: 玄関屋根の柱に使用

色は薄くシャビシャビです。塗りやすいですがもう少し色が濃くても良いと思います。木目を生かすには良いと思います。

対象商品 : 37585177
2022-02-06
用途: 屋外での木材の塗装に使用、
医療・福祉・介護関連業

冬場の雨風にも十分耐えっることが出来、満足できるものと考えています。

対象商品 : 37585265
2020-07-28
用途: 屋外木材の塗装
教育・研究機関

さらさらしていて塗りやすく,ムラにならない。
#240番くらいで下地処理をするときれいに仕上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 68525265
2018-04-24
用途: フェンスの塗装
その他業種

フェンスの塗装に使用しました
景観にマッチして素敵な仕上がりになりました
作業性も良く気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 68525195
2017-10-04
用途: ウッドデッキの塗装時
運輸・通信業

他のウッドデッキと違う色にしたかったので購入しました。2度塗りでとてもシックな色にまとまり満足しています。染み込みやすく塗りやすかった。1度目の購入で足りなかったのでリピートしました。

3が参考にしています
対象商品 : 68525152
2018-11-27
用途: 風呂のスノコや花壇
株式会社IKCその他業種

主に風呂のスノコや花壇に使用しましたが、腐蝕やカビの防止を確認するには年月がかかりますので、本当に予防できたのかはまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 68525152
2016-08-22
用途: 塗装

塗りやすく、綺麗に仕上がります。
塗装のプロではない素人でも大丈夫でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする