曜日別特売
10511-0580 PPサドル 鋼管用 アカギ 37585563

10511-0580 PPサドル 鋼管用 アカギ 37585563
10511-0580 PPサドル 鋼管用 アカギ 37585563

PPサドル 鋼管用

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード37585563品番10511-0580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

浮き上がり配管各種用のPPバンド。
「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。

寸法L(mm)62寸法P(mm)41材質ポリプロピレン製呼び径(A)15呼び径(B)1/2適合管外径(Φmm)21.7仕様使用台座番号/1~5トラスコ品番850-7913ホワイト種類丸サドル
注意
※パイプの種類に応じてご使用ください。
屋内配管用としてご使用ください。
固定にはAピン、ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37585624
2024-01-29
用途: 除雪機のオーガへ装着

除雪機の動画を参考に購入しました。オーガに装着しましたが効果はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 37559995
2022-09-13
用途: 屋外でのパーツの固定
寺内 茂 (リサイクル・ワールド 北神戸)

材質柄、紫外線劣化があると思いダメもとで使用しておりますが5年たった今も変化もなく快適に役目を果たしてくれてます。安価でお勧めの一品です。

対象商品 : 37559995
2022-06-24
用途: 配管固定
山陽設備

配管固定で使用してますが、しっかり固定出来て助かります。

対象商品 : 37559995
2021-07-02
用途: 遮光用の工作
ペクッド建設業・工事業

遮光用の工作に使います。建築設備としての配管の支持という本来の使い方ではありませんが、応用しました。たいへん便利です。

対象商品 : 37585615
2021-04-01
用途: 工具保持
製造業

ドリルの保持に使用しています。いろいろな径があるので、電動ドライバーを作業机の外へ差し込んで保持するのにちょうどいいです。

対象商品 : 37585563
2020-10-04
用途: 配管を液面に固定するとき
大坪燃料店電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できました。何より、今まで、ホームセンター、管材屋さんで買ってたのより、各段に安いのが嬉しいです。

2021-05-18
用途: 配管支持
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で使い易いですが個包装されていたので個人的には個包装は、いらないと思いました。

対象商品 : 37585597
2019-08-19
用途: 配管作業時
製造業

取り付けが簡単で使いやすく作業性も良い、価格も安く、大変満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする