曜日別特売
SKD-HP-M-75 ホルダーパッド - SKD イチグチ 37587977

ホルダーパッド - SKD

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)70
内容量1個注文コード37587977品番SKD-HP-M-75
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
硬さM直径(Φmm)70軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35適合径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37587943
2016-08-24
用途: 木彫の素地調整
シマヅヨウ

スカッドディスクをセットして使用するが ディスクの固定がネジ式なのでしっかりと固定できて しっかりと研磨できる。15mmぐらいの小さいものが有るとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする