MLA-8 マグボーイ (LEDブロック型発電ランプ) MARUZEN(丸善電機産業) 37588591

 

MLA-8 マグボーイ (LEDブロック型発電ランプ) MARUZEN(丸善電機産業) 37588591
MLA-8 マグボーイ (LEDブロック型発電ランプ) MARUZEN(丸善電機産業) 37588591

マグボーイ (LEDブロック型発電ランプ)

(52件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37588591品番MLA-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,571

白色6灯(日本製LED採用)で明るい照射
JISの規格値を十分に超える照度
押して歩くだけで明るく点灯
低消費電力による激軽の使用感
路面照射角度の調整・固定が可能

発電方式ダイナモライト種類LEDグリーンLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 自分用
製造業

取付けは器用な方であれば簡単に取付け出来ます。
再度のオレンジのランプが気に入っています。

対象商品 : 37588582
2020-04-27
用途: オリジナル発電機故障による交換
その他業種

発電ランプの種類が多く選択に迷いましたが、皆様の商品レビューを参考に購入しました。
取り付けは簡単で、照度も十分明るく走行時の負荷がほとんど感じられません。タイヤとの
接触面がゴムでタイヤにも優しくお値段も満足のいくものでした。お勧め商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37588573
2020-07-02
用途: ダイナモ式からLEDタイプへ変更
運輸・通信業

取付は簡単です。既存の物と入れ替えればOKでした。
色は白なので、明るく感じます。
ただし、操作レバー部が壊れます。丁寧に扱わないとバネの力に負けてプラスチック部が取れます。
この商品は、改善が必要な商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 37588573
2020-02-16
用途: 自転車の交換部品として

自転車のライトのLED化のため購入です。車速に関係なく明るいので安全性も増す商品です

対象商品 : 37588573
2019-11-23
用途: 自転車メンテナンス
サービス業

ママチャリに使用。
軽くこげて楽で明るいので、夜道も乗れるようになった。
自分で付けれて安くあがった。

対象商品 : 37588573
2019-04-05
用途: 子供自転車

普通のダイナモに比べるとずいぶん漕ぎ出しが軽い、照射角度の自由度が低い、ボディがプラで割れやすい、安い、5年ほど使ってダイナモ本体が行かれた

1が参考にしています
対象商品 : 37588573
2018-04-04
用途: 自転車移動
その他業種

・取り付けの図の通りに取り付けをしたが、
スポークにライトがカンカンと当たってしまった。
自転車の取り付け金具の内側(自転車側)ではなく、外側につけるべきかもしれない。
・本体の白いライトはたしかに歩く速度でも点灯するが、止まると途端に消える。
ただ、停車時も補助灯としてオレンジ灯が1分以上点滅してくれる。
停車してからも、白いライトをもう少し長く点灯できないものだろうか?
ちょっと速く消えすぎではないだろうか?その点だけが不満。
・明るさも、明るいところではそれほど明るく感じないし、まぶしいかんじもしないのに、
電灯のないような暗いところでは、十分に明るく照らしてくれていたことに気づく。
100均のLED懐中電灯程度には明るいと思いました。
・漕いだ感じも、ライトなしの時とほぼ変わらない、と言って良いほどに、
負荷は軽いものでした。
・耐久性はわかりませんが、長く持って欲しいと思います。
・お値段がもう少し安ければ良いな、というかんじ。

対象商品 : 37588573
2017-12-07
用途: 大人用26インチ自転車

豆球タイプが暗いので、交換。男前モノタロウのLEDダイナモランプも検討したが、タイヤからのオフセットが少なく、タイヤの影が気になりそうだったので、オフセットの大きい本品を選択。 タイヤの影は問題なく、明るく快適です。 子供の22インチ自転車には、男前モノタロウのLEDダイナモランプを使用、22インチならオフセット問題なく使える。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする