CM2T32-35AZ CM Series(CM2T32) SMC 37589012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2T32-35AZ CM Series(CM2T32) SMC 37589012
CM2T32-35AZ CM Series(CM2T32) SMC 37589012

CM Series(CM2T32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド注文コード37589012品番CM2T32-35AZ
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする