曜日別特売
CM2U20-25Z-XC9A CM Series(CM2U20) SMC 37590936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2U20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ストローク調整範囲(mm)(A)0~25作動方式複動片ロッド注文コード37590936品番CM2U20-25Z-XC9A
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25ストローク調整範囲(mm)(A)0~25作動方式複動片ロッド取付支持形式(U) ロッド側トラニオン形クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする