曜日別特売
VLG-207AD2 スポーツグリップ VELO 37591057

スポーツグリップ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1ペア注文コード37591057品番VLG-207AD2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ブラック全長(mm)125セット内容左右1組タイプオープンエンドハンドル径(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: MTBのメンテナンス
製造業

今まで着けていたのが、経年劣化によりベタベタして来たので交換しました。グリップの太さ、柔らかさもちょうどよく快適になりました。

対象商品 : 37591066
2023-06-30
用途: 自転車修理
サービス業

掴み心地は太過ぎず、柔らか過ぎず、ノーマルな感じです。青色にしましたがイメージ通りでした。はめ込む時は少しねじる様な感じで入れていくとやりやすかったです。

対象商品 : 37591057
2023-06-09
用途: 自転車のハンドルメンテナンス
製造業

新しいグリップで手のひらが痛くないので自転車通勤楽です。

対象商品 : 37591066
2023-02-09
用途: 分解整備して
金融・保険業

やわらかくて、触りやすくなかなか色合いが良いと思います。

対象商品 : 37591057
2021-12-04
用途: MTBに

MTBのレストアに値段が安いので試しに買ってみました。品質や使い心地は満足できるものでした。こだわりがなければこれでいいんじゃないですか?

対象商品 : 37591057
2021-02-08
用途: ミニベロ系の自転車の交換用に

ミニベロ系の自転車のグリップが使用しなかった為にゴムが劣化してしまったので、交換用に購入。問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 37591075
2021-04-11
用途: グリップの交換に
卸売・小売業

可愛い色使いで気に入りました。エンドのキャップも付いています。センスの良い2トーン色を増やしてくれると嬉しいです。少しずつ厚みがあると私の場合はベターです。

対象商品 : 37591057
2020-09-15
用途: 通勤車に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで着けていたのかベタベタしていたので交換、グリップの太さ、柔らかさもちょうどよく快適になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする