曜日別特売
CM2U25-35Z CM Series(CM2U25) SMC 37591602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2U25)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド注文コード37591602品番CM2U25-35Z
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592065
2023-05-30
用途: 開閉設備に使用

以前よりこのタイプのシリンダーを使っていますがコンパクトながら耐久性は全く問題ありません。省スペースでの使用が多く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする