サンハヤト
DIP幅変換基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
37595162
品番
ICB-032
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途
試作・評価
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
20.32×144.78
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド
-
特性
600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。