曜日別特売
HF-S43 放熱用両面テープ サンハヤト 37597244

 

HF-S43 放熱用両面テープ サンハヤト 37597244
HF-S43 放熱用両面テープ サンハヤト 37597244
HF-S43 放熱用両面テープ サンハヤト 37597244

放熱用両面テープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード37597244品番HF-S43
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。

種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
注意
※絶縁性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: SSRの放熱ヒートシンク取付に使用
ユニバ-サル技研

お手軽に使用できます。特にべたつきとかもなく使用できます。
又HUBの筐体の中にヒートシンクをついたするのも非常に便利です。

対象商品 : 37597244
2022-07-20
用途: 表面温度計測時の熱電対接着
公立大学法人熊本県立大学教育・研究機関

熱電対を太陽電池裏面に固定するとき、2枚で挟んで使用してます。熱電対が剥がれにくく、放熱能力も高いので確実・正確に測れます

対象商品 : 37597244
2021-12-09
用途: 3端子レギュレータへの放熱器取付のために利用。
ALSOK福岡株式会社サービス業

良い商品ですが、後一回り大きいと有り難いですね。活用範囲が広がります。

対象商品 : 37597244
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 37597244
2019-03-14
用途: ハイフラ防止抵抗の固定

ウインカーのハイフラ防止抵抗の固定に使用。
粘着力がもう少し強ければ良かったと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37597244
2018-12-02
用途: 車のLEDウインカー対策
製造業

ウインカーのLED化にはエラーキャンセルで抵抗が必要です。じゃあ抵抗はどう固定するの?
うちのV40には箱型のフレームが通っていて、正面は開放している。
そこに抵抗は入れられるけれどねじ止めできないし、ということで摩擦固定及び放熱するために。
反対側からばねで押し付けるようにして、ねじなしで。
いろいろな使い方が出来そうですよ。

対象商品 : 37597244
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 37597244
2014-10-30
用途: ペルチェ素子とヒートシンクの接着

ペーストを利用するより簡単で便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする