曜日別特売
DGCW-T3090 液晶画面用ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ 37597341

液晶画面用ウェットタイプクリーナー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(90枚)
内容量1個(90枚)注文コード37597341品番DGCW-T3090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。

用途液晶画面、パソコン画面成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質TCF不織布(レーヨン)タイプ詰替え1枚の寸法(mm)140×130商品タイプ詰替え効果保水性、耐電性アルコール×
注意
※液晶画面専用なのでプラズマ画面やCRT画面には使えません。また、光沢タイプの液晶画面には対応しておりません。反射防止の特殊コーティングが施されている画面は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37597332
2024-01-19
用途: O/A機器、ウェアラブル機器の手入れ
株式会社神垣鉄工所製造業

パソコン関係(液晶ディスプレイ、キーボード、マウス等)の他にスマートウオッチやワイヤレスイヤホンの手入れにも重宝しています。水分もたっぷりで使い切りまで乾かず使えています。液晶画面用なので対象を傷める事もありません。

対象商品 : 37597314
2016-10-25
用途: LCD清掃

湿り気が比較的多いのは良いです.本体側面には「光沢タイプの液晶画面には対応しておりません」とあります.光沢画面では拭き痕が少し残りましたが,非光沢画面では全く問題ありませんでした.

対象商品 : 37597314
2013-11-17
用途: モニター清掃

良いと思います。画面を拭いたついでにキーボードや机も拭いてます。

対象商品 : 37597332
2016-09-12
用途: パソコン、ディスプレイ周囲の清掃

開封直後から乾燥した感じでした。ひと月もするとほぼウェット感がなくなりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 37597332
2012-08-20
用途: パソコン画面の拭き掃除

汚れが落ちが良い。価格がもう少し安いと買いやすい。

対象商品 : 37597314
2014-02-20
用途: パソコンの液晶画面の清掃

容器の取出し口の改善をすると良いかもしれません。
一旦、出すと蓋が閉まりにくい

対象商品 : 37597341
2013-05-11
用途: pc

まあまあ良かった

対象商品 : 37597341
2012-08-14
用途: モニターや、液晶テレビの画面清掃

拭き跡が残ってしまうのでX 乾拭きしても取れない。汚れはよく取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする