- 破れにくい布製デラックスサイクルカバー MARUTO(大久保製作所) 37597664

- 破れにくい布製デラックスサイクルカバー MARUTO(大久保製作所) 37597664
- 破れにくい布製デラックスサイクルカバー MARUTO(大久保製作所) 37597664

破れにくい布製デラックスサイクルカバー

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37597664品番-
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

破れ難い布製。タフター生地。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエステルタフター(シルバーコーティング)長さ(mm)1900シルバー高さ(mm)890適合サイズ22-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 自転車カバー
tresサービス業

炎天下に置いていますが価格が安い割に厚手なのでお得だと思います。

対象商品 : 37597664
2025-08-25
用途: 劣化しづらいと言えそうです
自動車・二輪車・自転車関連業

紫外線で劣化して破れて買替えるので、我が家は耐紫外線がポイントです。夏場は朝から夕方まで日の当たる露天で使用しますが、この商品は4月使用開始、5ヶ月経過後もまだ耐えそうな雰囲気です。サイズ的には、26インチ電動アシスト前後カゴ付き車にちょうど良いです。もう1台の20インチ電動アシスト前後カゴ付き車に被せると、裾が地べたに着きます。「20インチ電動アシスト前後カゴ付き車」用という表記のサイズがないものですかね。結構この仕様の自転車を見掛けますが。

対象商品 : 37597664
2024-05-16
用途: 2年もった
教育・研究機関

軒先のひさしの下に置いておいたが2年間もった。風にあおられて下回りから破れてきて、ついに役にたたなくって交換。

3が参考にしています
対象商品 : 37597664
2024-06-28
用途: 駐輪時
その他業種

本製品はこれまでも1台の自転車で利用していましたが、他のカバーを利用していた自転車のカバーが破れたために買い増ししました。
商品の「破れにくい」は確かなようです。

1が参考にしています
対象商品 : 37597664
2021-04-24
用途: 自転車保管用

28インチ電動アシスト車に使用しています
布製で強度もありそうで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37597664
2020-06-04
用途: 自転車の雨天対策カバー
教育・研究機関

娘と私の分として購入。大きくてすっぽりカバーできました。娘は電動アシストチャリですが十分な大きさ。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 37597664
2018-09-18
用途: 自転車保護
サービス業

生地は丈夫な感じです。耐久性はこれからになりますが。カバーと自転車を固定するものが、マジックテープ1ヵ所なので、できたら前輪部の2ヶ所は必要な気がします。欲を言えば、前輪、中央、後輪の3ヶ所ですが...

1が参考にしています
対象商品 : 37597664
2019-10-23
用途: 雨除け
その他業種

1.前籠、後籠装着の自転車には、もう少し高さが欲しい
2.前輪に止める箇所に紐などが付いていればなお便利
3.下部中央を止めるのにマジックテープは不向き(地面のゴミ付着)
4.購入間もないが、値段の割には軽くて扱い易く丈夫そう。今後に期待

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする