曜日別特売
CM2WB25-60Z CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25) SMC 37600097

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード37600097品番CM2WB25-60Z
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする