JY-830 ジュピター・マーキュリー LED高輝度ライト(電池付) WINTEC(ウインテック) 37601733

ジュピター・マーキュリー LED高輝度ライト(電池付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37601733品番JY-830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

3LEDの明るさを、ロープライスで提供致します。単三電池2本使用(装着済)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。発電方式乾電池光度(cd)128質量(g)55点灯方式点灯/点滅/消灯電球の種類LED点灯時間(時間)(点灯)約20、(点滅)約100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37601733JY-8306873039544353JY-830 LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト LEGGREZZA SPORTS 68730395LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライトLEGGREZZA SPORTS1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37601733
2025-04-20
用途: クロスバイクの前灯用として使用しています。雨の日にはなるべく使用しないようにしています。
不動産業

電池式のライトとしては、明るさはかなりあると思います。電池の保ちはしばらく使用してみないと分かりません。また、雨の日には使わないことが多いので、防水性については分かりません。

対象商品 : 37601733
2020-12-03
用途: 自転車乗るとき
ミトリックスPROサービス業

子供用に購入いたしました。本当に電気の明るさがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 37601733
2018-09-14
用途: 自転車用
農・林・水産業

レバーで固定するようになっているが、固定が固定ではなくいつの間にか角度がかわっている。滑り止めなどは。それと固定するレバーがもう少し大きくしてがっちりと。

対象商品 : 37601733
2016-12-04
用途: 暗がりでの自転車走行時
Off Time自動車・二輪車・自転車関連業

明るさには満足だが、3つの点の様にLEDの照射あとが出るので見難い。

1が参考にしています
対象商品 : 37601733
2016-09-29
用途: 自転車に取り付けてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るく値段も安いので、とても満足してます。

対象商品 : 37601733
2017-09-22
用途: 自転車

思っていた以上に見ずらいですどこを照らしているかもわかりずらいですこれでは危なくて使えません

2が参考にしています
対象商品 : 37601733
2014-10-20
用途: 自転車

試しに買ってみました。雨でもへっちゃらです。おすすめです。

対象商品 : 37601733
2011-12-07
用途: 自転車ライト

ライトユニットと電池ケースの取り付けの仕組みが悪く、内部成型も適当な為、これから使用するのですが、防水性に劣り耐久性はそれほど期待できないと思います。久しぶりに昔の中国製クオリティを思い出しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする