曜日別特売
- ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 37604016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 37604016
- ねじ込みストレートソケット ステンレス製 モノタロウ 37604016
モノタロウ

ねじ込みストレートソケット ステンレス製

(36件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37604016品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ストレートソケットねじの種類PSネジ寸法T(mm)48.0寸法U(mm)54.5
注意
※製品を接続する配管は前もってネジ部や配管内を清掃してください。
※ネジ込み部のシール材は使用する流体、温度等に適した商品を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: エアー配管の継ぎ手用として

配管ののオス同士をつなぐために購入問題なく繋げました。野外に置いてあるので、ステンレス製で錆びの心配もないです。

2025-05-08
用途: エアー配管の継ぎ手用として

配管ののオス同士をつなぐために購入問題なく繋げました。野外に置いてあるので、ステンレス製で錆びの心配もないです。

2025-10-17
用途: 散布機作成
建設業・工事業

製品が良く出来ていて予定通りの商品です。
また必要になったらお願いします。

対象商品 : 37603946
2022-04-11
用途: ハーフユニオンのチューブ径変更時
製造業

前後にチューブ径が異なるハーフユニオンをねじ込んで使用。ブッシュや異径ソケット使うより安くできる。パイレンで掴める長さはないが、小径なので、両端からハーフユニオン同士を締めればキチンと締まる。

1が参考にしています
対象商品 : 37603955
2022-05-05
用途: メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ

他の配管部品(ブッシング、ニップル等)と同様に問題なく使用しております。

対象商品 : 37603946
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 37603964
2022-06-05
用途: 水配管
教育・研究機関

機能として問題なく,安価で購入できてありがたく思います.

対象商品 : 37603955
2021-08-04
用途: 実験装置への配管
国立大学法人東北大学

これまで他社製品を使っていましたが、モノタロウ製品も遜色のない品質と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
呼び径(A)はどこの寸法を示しているのでしょうか。
回答:
呼び径とは適合するパイプ(鋼管)の外径を示しており、
(A)なのでA呼称と呼ばれる数字でパイプ(鋼管)の外径を表しております。
継手のどこかの箇所の寸法値ではなく、適合先のパイプを示しております。
2が参考にしています
2021-08-06
質問:
ネジの種類はメートルネジでしょうか。
回答:
PSネジですのでメートルではなく、インチになります。
2021-08-06

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする