曜日別特売
307-22 立入禁止標識(縦型) ユニット 37604183

立入禁止標識(縦型)

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容関係者以外立入禁止
トラスコ品番737-6634
内容量1枚注文コード37604183品番307-22
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
文字内容関係者以外立入禁止取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×300×1厚トラスコ品番737-6634質量(g)170エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604174
2024-06-19
用途: 石油危険物油槽所入り口に取り付けました。
若宮産業株式会社

耐久性のある金属製でもよかったかなと思っている。満足しています。

対象商品 : 37604174
2020-05-28
用途: 会社私有地の出入り口に掲示
サービス業

2枚を北側と南側の出入り口に掲示しています。
大きくて目立ちますし、数カ月経ちますが汚れずへたれないですし丈夫です。

対象商品 : 37604217
2018-03-07
用途: フェンス柵
かじや鉄工建設

止め穴が4カ所ではでは少なすぎる
縦方向の真ん中にないと海岸淵では中央部がそってしまう。

対象商品 : 37604174
2017-05-17
用途: 駐車場フェンスと第2倉庫の門扉に表示
アルフレッサファーマ株式会社

もっと大きくないと目立たないと思いながら購入しましたが、取り付けた結果、かなり目立ったと見えて、ご近所から何事かあっての表示ですか?と尋ねられました。

対象商品 : 37604226
2017-02-19
用途: 太陽光設備
株式会社システムジャパン

改正FIT法による設備表示に使用しました。4月からの施行に合わせての取付になります。

対象商品 : 37604235
2016-02-17
用途: EPS等の開口部にぴったりでした。
株式会社池田電機建設業・工事業

開口部に表示が必要になり看板をさがしていた。
大きさがちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする