ユニット
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
あぶない!ここであそんではいけません!
あぶない!ここであそんではいけません!
あぶない!ここであそんではいけません!
酸欠危険 関係者以外立入禁止
作業半径内 立入禁止
□中に付関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
立入禁止
工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します
型枠支保工組立解体中 関係者以外立入禁止
足場組立解体中 関係者以外立入禁止
寸法(mm)
600×900
600×450
300×600
600×300
300×300
900×450
600×900
取付方式
穴上3・下2
穴4スミ
穴6スミ
穴上3・下2
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37604271
品番
307-17A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×900
文字内容
あぶない!ここであそんではいけません!
取付方式
穴上3・下2
トラスコ品番
737-6588
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。