曜日別特売
FS-1215 ピタッとインナー COVER WORK(カバーワーク) 37604874

ピタッとインナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード37604874品番FS-1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウーリーナイロン素材でソフトな肌ざわりで伸縮性があり。
革手袋・ゴム手袋などの下履き手袋に最適です。
また、フィット感がある為、下履き手袋以外でも細かい組み立て作業等にも使用可能です。

サイズM材質ウーリーナイロン(13ゲージ)全長(cm)22.0中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)15入数(双)1機能伸縮性手の平幅(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604874
2020-01-30
用途: 冬季の防寒用

冬季にサイクリンググローブの内側に着用します。外気温に応じて着脱できますし、インナーだけ洗濯できて便利です。

対象商品 : 37604874
2014-01-13
用途: 厚手の手袋の下に使って、水仕事や荷物を運ぶ時に使用。

これがないと、汗で湿って気持ち悪くなる。
下に着用するだけで不快感が激減。
それまではいちいち、厚手の手袋をひっくり返して毎回洗っていたが、干すだけでOK。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする