※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605242
品番
UYM-8A
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
SCS14A
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
50
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS316
クラス
20K
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材