曜日別特売
UYM-32A 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UYM-32A 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605294
UYM-32A 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 37605294

20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード37605294品番UYM-32A
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)32接続方式ねじ込み形材質(ボディ)SCS14A呼び径(B)1 1/4最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)135寸法H(mm)90使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする