※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37606073
品番
HM10K ST
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
ねじ込み
呼び径(B)
2
最高許容圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(220℃以下の蒸気・作動油・空気・N
2
ガス)
種別
ねじ込み形ストレーナ
形状
Y形
質量(kg)
2.8
タイプ
スクリューボンネット
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
125
材質(シート)
SUS304スクリーン
メッシュ
20メッシュ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ストレーナー
Y型
材質(弁箱)
FCMB-S35
呼び圧力
10K
注意
※使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材