3/8 平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ 大阪魂 37610176

3/8 平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ 大阪魂 37610176
3/8 平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ 大阪魂 37610176

平ワッシャー(ステンレス) インチサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600個)
内容量1箱(600個)注文コード37610176品番3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス種類平ワッシャー呼び寸法W3/8ねじの種類ワッシャー外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37610167
2014-10-30
用途: 天井吊金具と全ネジに使用

ステンレスだけに固くて使用感はいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37610167
2011-10-28
用途: M10の大型ワッシャ-として使用
協和エンジニアリング株式会社建設業・工事業

ワッシャ-の厚みが1.42~1.46mmで記載は2.3mmです。長穴にワッシャ-とスプリングワッシャ-使用時にワッシャ-が曲がる。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

厚みにつきまして確認致しましたところ、弊社の記載ミスで、メッキ品の厚みを記載しておりました。ステンレス品については厚み1.5mmとなります。誠に申し訳ございません。表記は訂正致しました。
ご指摘ありがとうございます。
長穴への取り付けの場合ですが、丸穴に比べ、取付面に接地するワッシャーの面積が狭くなります(浮いた部分が大きくなります)ので、穴の幅の広さによっては、強く締めていきますと、曲がる可能性がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする