TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294

TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294
TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294
TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294
TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294
TB17101K タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック) 37612294

タイムスイッチ TB17Kシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37612294品番TB17101K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,260

ダイヤルに設定子を差し込むだけで30分間隔のセットが可能な多動作型。
便利なON-OFF切替ツマミ付。
切替ツマミでON・OFF状態の確認と一時的なON・OFFの切り替えができます。配線後のテストなどにご使用ください。
切り替え後は、設定子に従ってON・OFFします。
停電補償なし

タイマー設定
最小単位/15分
ON/OFF最小間隔/30分
ON/OFF動作回数/標準6動作
負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/15A
誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W
最小適用負荷/DC5V 10mA
種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100(許容範囲/±15%以内)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力商品番号TB17101K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万回路構成別回路(無電圧出力)
注意
※交流モータ式は周波数を正しく設定してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37612294TB17101K18884382TB17101NTB17101K タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 18884382タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370202
2016-05-20
用途: 農業用のポンプタイマーへ

ON.OFFを毎回行かなくてはならなかったので、たまにチェックだけでよくなり大満足、早くすればよかった。

対象商品 : 10370202
2016-03-17
用途: 水田の水揚げ。
農・林・水産業

自分で取り付け出来るので、格安です。非常に便利。

対象商品 : 37612303
2015-06-05
用途: 省エネ工事
農・林・水産業

もう少しコンパクトなら尚よろしいのですが、揚水ポンプの省エネ対策として動力制御盤内のシ-ケンスを改造して
取り付けました。有電圧や無電圧接点仕様、100、200ボルト仕様と至りつくせりです。省エネ結果が楽しみです。

対象商品 : 37612294
2015-06-15
用途: 屋外灯の点滅

電源とスイッチが別回路の物を買いました。
もともと建物内に屋外灯の手動スイッチとそれと別回路のコンセントが近接してあったのでわずかな配線で取付けできました。手動でもonoffでき便利です。

対象商品 : 35182822
2015-02-16
用途: 機器のタイマー設定に使っている

24時間で作動させたり切ったりができるので便利です。
職員の自転車置き場の証明などに使っています。
設定もピンを入れて行うのでとてもわかりやすいです

対象商品 : 35182822
2015-04-12
用途: 店舗のロビー照明制御用として使用。
有限会社九州設備工業建設業・工事業

時間制御が簡単で使い勝手が良い、応用しだい、で使用範囲は限りなく広い。

対象商品 : 37612294
2015-01-13
用途: 看板電灯のタイマー

取り付けてあったものが故障したため、購入。以前のものより時間の狂いが少なくなった気がする。

対象商品 : 10370202
2014-04-21
用途: ヒーターの24時間タイマーとして使用。

取り付けも非常に簡単でした。入り切りも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする