曜日別特売
5001 タフかる~面 5001 田中製作所 37612504

タフかる~面 5001

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード37612504品番5001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。

種類溶接面(手持ち式)付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター仕様軽量プラスチック材質軽量プラスチック質量(g)290タイプ手持ちプレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37612504
2015-11-23
用途: 溶接作業時
製造業

対応が早くて、次の日には到着しました。
中身も完璧な梱包で安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする