W-0430T 通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT 37612565

 

W-0430T 通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT 37612565
W-0430T 通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT 37612565
W-0430T 通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT 37612565
W-0430T 通線ワイヤー(収納ケース付き) OPT 37612565

通線ワイヤー(収納ケース付き)

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード37612565品番W-0430T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1本より。合成樹脂ワイヤーと収納ケースのセット。

用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に使用付属品収納ケース材質合成樹脂蛍光オレンジ長さ(m)30線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37612565W-0430T06711127MTW4530O-SW-0430T 通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 06711127通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ1セット
4,898
税込5,388
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37612565
2018-12-18
用途: 電話工事通線作業

とても良い。ぜひぜひ再販してもらいたい。うちの業務には最適でした。

対象商品 : 37612565
2018-04-05
用途: 通線作業
製造業

価格も性能も品質も申し分がない。ケース付きで持ち運びも片付けも非常に楽である?。

対象商品 : 37612565
2017-02-27
用途: 配線 配管など

長い 短い問わず配線・配管などを行う方は、持っていた方が楽です。

対象商品 : 37612565
2016-11-07
用途: 照明用配管の通線作業
その他業種

ワイヤーの曲がり癖が出なくスムーズな通線作業ができました。

対象商品 : 37612565
2015-11-25
用途: LAN配線作業
サービス業

配管を通す際、口径の少し太い部分が先頭にあり円錐上のカバーが役に立ちましたが、もう少し円錐上のカバーの口径が大きくてもよかったかなという印象を受けました
また、使用した長さは、残りの巻き数でおおよそ算出しましたが、配線の長さが分かるよう1m単位くらいの印があるとよいと思います
全体的には、配管内へもスムーズに通り、ケースも付いているため、非常に使いやすかったです

対象商品 : 37612565
2015-12-11
用途: カラ配管にlANケーブルを通線するのに使用しました。

ワイヤーに長さがわかる目盛りがあれば、ケーブルの最後の長さが足りるか見当をつけることができます。長さが足らずに新たにケーブルを通し直す必要が無くなります。私は自分でメートル単位で目盛りを追加して使用しました。

対象商品 : 37612565
2015-12-21
用途: 電気配線の移線時に利用。
アイリフォーム建設業・工事業

もう少しワイヤーが固い方が良いが、値段相応かと、、、満足しております。

対象商品 : 37612565
2015-11-02
用途: DIYの配線工事

マンションを素人リフォームする際の配線工事用に買いました。ばっちり使えました。そのまま死蔵していてももったいないので親戚に貸して業務用にも使ってもらっています。ばっちり役にたっているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヘッドは交換可能になってますか?ご教示ください。
回答:
交換は出来ません。
2012-08-28

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする