曜日別特売
BEH2151 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612592

 

BEH2151 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612592
BEH2151 ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) 37612592

ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台極数(P)2商品番号BEH2151注文コード37612592品番BEH2151
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)

種類埋込形ボタン数2極数(P)2定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC100/110/200/220定格容量(kW)(AC100/110V)0.4、(AC200/220V)0.75材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BEH2151
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。スイッチボックスに取り付けされる場合には、埋込形(プレートなし)+スイッチボックス用プレ-ト(BEH9001)の組み合わせでご使用ください。
※2P品は中極端子がありません。
※スイッチボックスには適合しません。
※2P品は中極端子がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械のメンテナンス
東熱興産株式会社製造業

使用頻度が高く、定期的に交換修理をします。
常時在庫を擁してもらえて助かります。

対象商品 : 37612626
2025-05-01
用途: 機械修理

何度も使っているリピート品です長期に渡ってモデルチェンジもなく安定して使えてとても助かります、満足してます

対象商品 : 37612592
2024-08-01
用途: 機械のメンテナンス
山口機械サービス製造業

前わ春日スイチでしたが寸法と容量が同じなので交換しましたたいへん助かりました又お願いします『。

対象商品 : 37612617
2023-12-13
用途: スクリーン印刷機の電源オンオフ、スイッチに使っています。
フジスクリーン製造業

印刷機は38年使っています。これまで3回このSWを交換しました。毎日50回ぐらいON.OFFします。そう考えますととても耐久性がいいと思います。

対象商品 : 37612601
2021-05-31
用途: ボール盤のスイッチを交換しました。
教育・研究機関

ボール盤は、それほど大きくないので、小さい方でもよかったかなとおもいました。交換後は順調に動作しています。

対象商品 : 37612617
2020-08-20
用途: 機械の修理

卓上ボール盤の起動釦に使用。ボール盤メーカー品より安く済みました。

対象商品 : 37612601
2020-01-16
用途: コンプレッサーの起動回路
その他業種

接点容量が大きいタイプが有れば、使用する幅が広がるでしょう。防滴性能も加われば、無敵ではないでしょうか。

対象商品 : 37612626
2017-01-20
用途: ベンチレータ操作
株式会社ヨシダ製造業

寸法図も掲載されていて注文しやすかったです。大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする