定格電流(A)20質量(kg)0.65定格絶縁電圧(V)600フレーム(AF)30仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用適合アイソレーション種類ノーヒューズ遮断器(一般用途)規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済接続方式表面形漏電遮断器仕様無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90接続方法バー端子付EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 2.5/2.5・AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC250V 2.5/2.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)機械的:10000、電気的(AC440V):6000トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)(適用)AC500、DC200電流の種類AC/DC共用