曜日別特売
0850-024 ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン 37617824

ランタナ入りタングステン棒

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5本)
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(5本)注文コード37617824品番0850-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。

タイプランタナ棒長(mm)150適合直流棒径(Φmm)2.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
376178240850-024378258910850-0240850-024 ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン 37825891ランタナ入りタングステン棒ダイヘン1箱(10本)
9,298
税込10,228
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37825882
2017-06-10
用途: tig溶接

さすがにメーカー品なので問題ない。価格も安く良い。

対象商品 : 37825891
2016-07-19
用途: 溶接作業時

ランタナ入りの為、安心して使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 37825882
2016-05-09
用途: 金型のメンテナンス

P社の物を、使っていましたが、こちらの方が、弱電流域において、飛び、耐久性 イイかも!

対象商品 : 37825882
2015-11-08
用途: ロボットTIG溶接

ステンレスパイプの溶接に使用。
今までで一番かも・・。

1が参考にしています
対象商品 : 37825882
2015-07-15
用途: アルゴン溶接

セリウム入りよりは、持ちがいいと思う。
純正なので、安心感もある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする