HIOKI(日置電機)
LR5001用温湿度センサ(5m)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
37621997
品番
LR9502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
温度範囲(℃)
-40~85
内容
温湿度センサー
対応機種
LR5001
湿度測定範囲(%)
0~100
応答時間(秒)
約300(90%応答)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
センサ部防水性なし
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。品番LR9502が温湿度センサーで品番LR9602が温度センサーとなります。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。