曜日別特売
13/14(8BOX) ラピッドステープル Rapid(ラピッド) 37628071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13/14(8BOX) ラピッドステープル Rapid(ラピッド) 37628071
13/14(8BOX) ラピッドステープル Rapid(ラピッド) 37628071
13/14(8BOX) ラピッドステープル Rapid(ラピッド) 37628071

ラピッドステープル

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(20000本)
足長(mm)14
内容量1ケース(20000本)注文コード37628071品番13/14(8BOX)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します

幅(mm)10足長(mm)14適合機種R33E、R83ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285055
2024-02-29
用途: バイクのシート貼り付け
サービス業

25000本もいらないと思ったが、タッカー素人のため、2回に1回は打ち込みを失敗するので、多すぎるというほどではないみたい。バイクシートのクッションを1から作り直したので、この2週間で500本も使った。強力なステープルで大満足。

対象商品 : 10285055
2019-12-20
用途: 商品の養生でブルーシートをとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売ってないのがつらい、送料が負担です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10285055
2019-12-02
用途: 防水シートの留め付け
株式会社高田建材

防水シートの留め付けにいつも使っています
ありがとうございます。

対象商品 : 10285055
2020-02-22
用途: 椅子の補修
やまぐち屋飲食業

同じメーカーのタッカーを使用しているため問題はありませんでした。

対象商品 : 10285055
2018-12-09
用途: シート張り

他の方と同様、MonotaROパワーハンドタッカー用と間違えた。
購入当時タッカーの適合がわからなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
記載されている適合機種のタッカーをお使いいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 10285055
2017-10-08
用途: 断熱材
ウッドデザインワークス

しっかりくいつき留めれます。できればばら売りしてください。

対象商品 : 10285055
2017-08-25
用途: ガムテープの補強にしようしている
個人のお客様

使用しているケースが少ないので判断はしずらいが、通常規格との違いが少なければ、買得だったといえる。

対象商品 : 10285055
2016-09-30
用途: ルーフィング止メ
有限会社 中国ユニティ

昔からの使用で満足してます。
針が木に面まで入ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする