トーアボージン
ソフトトリムゴーグル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37628211
品番
GL-1010AF
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。
マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。
耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状
ゴーグル型
機能
マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性
質量(g)
90
レンズ色
クリアーAF
バンド幅(mm)
25
材質(フレーム)
ポリプロピレン
色(バンド)
ブラック
材質(接顔部)
軟質エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
色(フレーム)
(アウター)ブラック、(インナー)クリアー/グレー
レンズ厚さ(mm)
2