曜日別特売
GL-1025AFY ソフトトリムゴーグル トーアボージン 37628236

ソフトトリムゴーグル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37628236品番GL-1025AFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。
マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。
耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。

形状ゴーグル型機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性質量(g)90レンズ色イエローAFバンド幅(mm)24材質(フレーム)ポリプロピレン色(バンド)グレー材質(接顔部)軟質エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト色(フレーム)(アウター)グレー、(インナー)グレー/オレンジレンズ厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする