トーアボージン
ソフトトリムゴーグル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37628245
品番
GL-1030AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。
マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。
耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状
ゴーグル型
機能
マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性
質量(g)
90
レンズ色
クリアーAF
バンド幅(mm)
25
材質(フレーム)
ポリプロピレン
色(バンド)
グレー
材質(接顔部)
軟質エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
色(フレーム)
(アウター)クリアー、(インナー)ブルー/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2