ノーブランド
ロングライフフィルター(普及品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
仕様
センタータイプ(Φ46)
適合機種
ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、ソディックAA/BF/A/WP/AQ
注文コード
37628403
品番
MOT-234F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工用のフィルターです。
適合機種
ファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、
ソディックAA/BF/A/WP/AQ
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
仕様
センタータイプ(Φ46)