ノーブランド
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
外径(Φmm)
300
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
注文コード
37628437
品番
R-MOT-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・高さ・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
適合機種
三菱DWC-F/G/H/C/U/HA/PH/HS/HP/SX
仕様
センタータイプ(Φ29)
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
300
注意
※回収時は「回収依頼書」を指定の宅配業者にFAXをして頂き、回収指示をお願いします。