曜日別特売
A-86 アクリルロープ ユタカメイク 37631483

A-86 アクリルロープ ユタカメイク 37631483
A-86 アクリルロープ ユタカメイク 37631483

アクリルロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37631483品番A-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。

ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4606材質アクリル質量(kg)0.12白×赤RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631483
2020-11-01
用途: お祭りの装飾
教育・研究機関

10m単位で販売してくれるので無駄がなく使えてよい。丈夫で毎年繰り返し使える。
退色もなく、洗濯すればすぐきれいになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする