曜日別特売
12V 21W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球) モノタロウ 37631833

12V 21W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球) モノタロウ 37631833
12V 21W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球) モノタロウ 37631833
モノタロウ

バック・ウインカーランプ(シングル球)

(13件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(10個)注文コード37631833品番12V 21W S25 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途バック、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
注意
※素手で触らないようしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3763183312V 21W S25 BA15s05839775A4575B12V 21W S25 BA15s シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05839775シングル球S25/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)1箱(10個)
1,198
税込1,318
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631833
2016-12-18
用途: トラック用
株式会社横瀬運輸産業

安い以外に特に感想はない、使用感も普通、耐久性は低いと感じる、でも安い

対象商品 : 37631833
2016-06-17
用途: 車両整備

メーカー不明の為、まずは簡単に交換できるカ所に使用しています。

対象商品 : 37631833
2015-07-31
用途: 車の電球交換

ガラス部分がいびつで見た目の不安があるが、長持ちすることを望みます。

対象商品 : 37631833
2015-03-28
用途: 旧い乗用車のウインカーランプ全交換
真夜中技術研究所

外観上の細かい仕上げはあまり良くない。
 確かに10個のうち1個にはガラスに気泡が入っていると云う疑問符が付くような物があった。
 しかし機能上問題なければ良しとする。
 たとえ国産メーカーや海外有名メーカーの物より多少寿命が短かったとしても、この価格を考えれば十分なコストパフォーマンスではなかろうか。

対象商品 : 37631833
2014-04-01
用途: 自動車のウインカーなどに使います。

他社の電球と同様に使う事が出来ました。寿命はまだ判りません。外観ではガラスの成型に若干ばらつきがあるようで、形状がやや不揃いでした。通常の使用ではまず問題ないレベルだと思いますが、反射板やレンズの位置がタイトなものでは心配がのこります。

対象商品 : 37631833
2014-02-08
用途: 自動車修理において

価格など 満足しています。

対象商品 : 37631833
2012-02-28
用途: 車検対応

全く問題ありません。こんなに安くていいのかな?今のところジャンク品は混ざってません。

対象商品 : 37631833
2012-03-12
用途: 電球交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使ってます。安くて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする