曜日別特売
PS-438B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 37637467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-438B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 37637467
PS-438B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 37637467
PS-438B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 37637467
PS-438B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカ 37637467

ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(85本)
全長(mm)38
内容量1パック(85本)注文コード37637467品番PS-438B
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4全長(mm)38下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)トラスコ品番831-4525種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス質量(g)411被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752911
2021-04-04
用途: リフォーム工事に

りふぉでRC躯体に器具をつけるのに使用しています。ステンなのに安くて良い製品です。ビッドが付属していますがストレートシャンクなのはどうかと・・・。SDSか六角シャンクでないと使い道ないですよね。★

対象商品 : 35752911
2016-06-16
用途: コンクリートへビス止め
卸売・小売業

ドリル付なので楽でした。

対象商品 : 35752911
2014-11-13
用途: 機器のモルタル壁への取り付けに使用します。
株式会社勝目電気

ドリルのキリを付属するのであれば、六角軸で使えるキリが良いかと思いますが、ストレートキリを使われる方が多いということでしょうか?
ネジは丈夫にできて扱い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする