CDM-T70W/830 CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640294

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)70ランプ電圧(V)88温白色注文コード37640294品番CDM-T70W/830
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。

用途
商業施設のスポットライト・ダウンライトに
全長(mm)103温白色管径(Φmm)20口金G12全光束(Lm)6600定格寿命(時間)12000(残存率50%)定格ランプ電力(W)70平均演色評価数(Ra)81ランプ電圧(V)88色温度(K)3000定格ランプ電流(A)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37640337
2017-05-09
用途: 工場の照明
泉製紙株式会社

300Wの水銀灯を150Wのメタルハライドランプに入れ替えています。
明るくて省エネにもなるので良いのですが、若干寿命が短いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする