曜日別特売
TD-375BL 長時間タイマー タニタ 37644363

TD-375BL 長時間タイマー タニタ 37644363
TD-375BL 長時間タイマー タニタ 37644363
TD-375BL 長時間タイマー タニタ 37644363
TD-375BL 長時間タイマー タニタ 37644363

長時間タイマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37644363品番TD-375BL
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!

最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒付属品LR44タイプ電池1個仕様マグネット付、スタンド付TGK品番525-55-43-04材質ABS寸法(mm)幅63×高さ58×奥行12ブルー測定範囲1秒~99時間99分99秒材質(本体)ABS質量(g)約40(電池含)電源(V)DC1.5V LR44アルカリボタン電池1個電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用表示形式デジタル設定時間最大99時間99分99秒/最小1秒保証期間1年設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)時計機能アズワン品番64-3699-35主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能ボタン仕様テンキー
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37644363
2017-04-12
用途: プレス作業の時間計測

タニタのでか見えタイマーを使っていたのだが、自動カウントアップ機能が欲しくてこちらの商品を購入。カウントダウンでタイマーが0になると自動的にカウントアップしていく。
アラームは0になってから1分間鳴るが音が思っていたより小さい。15秒程でよいので、もう少し大きい音が欲しい。あと電池は、単4にしてほしい。
裏側に磁石がついているので機械に取り付けて使用できるのはいいが、磁石が弱いのと裏面の各辺の角が落ちているので、取付けたままだと、下端の方にあるスタートストップボタンを押えるたびに、上側が持ち上がって外れる。ボタンを押すときは手に持ち、計測時はボタンを押してからくっつける使い方のようだ。
テンキーと液晶表示はもう少し大きくしてほしい。工場で使用する場合、皮手袋や軍手をしたまま押すので、小さいと押しにくい。
良い点は、テンキーなので、キーを何回も押さなくてもよいのと、自動でカウントアップしてくれるので、タイマー時間経過後どのくらい時間がたっているのかわかるのが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする