曜日別特売
6 エアーホース 弘進ゴム 37646192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホース

(40件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)100
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード37646192品番6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。

用途
土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13長さ(m)100材質ゴム質量(g)180/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5呼称6(1/4)使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性編上数2S
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送商品については個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: コンプレッサーからの配管
サービス業

取り付けやすく、次回もこちらの商品を利用させて頂きたいと思います。

対象商品 : 37646226
2024-09-10
用途: エアーツール使用時
製造業

以前より使用しているが非常に満足のいく商品で耐久性も十分確保されている。ゴム自体もう少し柔軟性があれば使い勝手が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37646147
2024-07-17
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

破損したエアーホースの交換のために購入しました。サイズぴったり問題なく使用しています。あとは、耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37646147
2024-03-24
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

暑い時に使いますが希望通りの商品で大変気にいってます。

対象商品 : 37646147
2023-07-25
用途: エアポンプ用
サイクルショップ トリトン自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりしなやかで使いやすそうです。
後は耐久性ですが時間がたたないと判断できない

2が参考にしています
対象商品 : 37646165
2023-02-28
用途: 据え置きの小型のコンプレッサーにつないで車のメンテかれこれ

素人が使うにはゴムホースがつかいやすい。
今まで使っていたゴムホースも40年近く問題なく使えた

1が参考にしています
対象商品 : 37646357
2022-05-16
用途: 工作機械へのエアー供給
有限会社角田設備建設業・工事業

価格が安い。使いやすい長さを選べるのがとても良い。

対象商品 : 37646357
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社平林園農・林・水産業

容量の大きいコンプレッサーに使用するためこのホースにしました。予想どうりかなり丈夫そうです。その分、取り回しはたいへんですが雑に扱っても大丈夫でしょう。長く使えることを期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする