雪を消すためいろいろ使っています。弾力性があり寒冷地でも使えています。中の水が凍ることがあるかもしれないので、完全に凍らないものもこれから発売してほしいです。
10年以上経過したホースの寿命を考えて新たに購入し交換した。ねじれもなくいい感じ。
今までの高圧ホースと違い非常に軽く扱いやすいので、ビックリしています。
従来のホースは重い上に巻き取りがやりにくく困っていたところです。大変助かっています。
洗浄作業時の延長ホースに。30mホースリールで足りない場合、5m、10mx2を必要に応じて組み合わせて使用。折れやねじれもなく使いやすい。ただ20m、30mになると、しっかりしている分、収納時8の字巻きでも巻き取りづらいかも。
夏場に日光が四六時中当たる屋外で使用・保管すると数ヶ月で表面がネチネチ状態になります。屋内使用は数年使用しても表面の変質もなく大丈夫です。