質量(g)(発振器)680
(ハンドピース)240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)
(ハンドピース)32×125×49
保護装置(発振器)サーモスタット
(ハンドピース)空打ち防止機能
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5最大消費電力(W)30発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5