LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649936

LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649936
LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649936

ヤマト L型ロールコンビテナー21

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
間口外寸/内寸(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内容量1台注文コード37649936品番LRC21-R80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。

質量(kg)50材質(本体)スチールグレー最大積載荷重(kg)500材質(天板)樹脂本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1447
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37649936LRC21-R8049827548LRC21-R80LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 49827548ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827548
2020-02-07
用途: 凍結の材料を運搬時に使用
奥羽乳業株式会社製造業

底板・側面が樹脂製なので、材料に傷が付きにくい点が良い

対象商品 : 37649936
2016-03-29
用途: 精密機械保管用

台車に載せていた精密機械を保管する用途で購入しました。他の商品と違いガードがついているので安心して置いておけます。
値段はもう少し安いと文句無いですが使用感は大満足なので差し引きしてもプラスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする