曜日別特売
KS-T 梱包スタンド縦型 大阪製罐 37649945

 

KS-T 梱包スタンド縦型 大阪製罐 37649945
KS-T 梱包スタンド縦型 大阪製罐 37649945
KS-T 梱包スタンド縦型 大阪製罐 37649945

梱包スタンド縦型

(1件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード37649945品番KS-T
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

梱包作業の効率化に貢献します。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。

付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7181材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)14.6ライトグレータイプ縦型間口W×奥行D×高さH(mm)610×610×1457キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37649945
2014-01-17
用途: 製品梱包工程
エスエッチ・サンキョウ株式会社

これまで、巻きロールをそのまま立てて使用していたが、細くなっても倒れないし、長いモノを切るときなどに、床の汚れを拾わないなど のメリットもありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする