OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 37650672

OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 37650672
OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 37650672

プラ塗代カバー(中形四角用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
種類
タイプ小判型(スイッチカバー1個用)
内容量1枚注文コード37650672品番OF-12P-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付
タイプ小判型(スイッチカバー1個用)種類グレー規格JIS C8435仕様中型四角用寸法H(mm)8寸法t(mm)2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする