SF-B008 接着荷札(荷札シール) エスファクトリー 37651476

SF-B008 接着荷札(荷札シール) エスファクトリー 37651476
SF-B008 接着荷札(荷札シール) エスファクトリー 37651476

接着荷札(荷札シール)

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容無地
内容量1袋(2枚×10シート)注文コード37651476品番SF-B008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。

文字内容無地縦(mm)115横(mm)58種別接着質量(g)約17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651467
2024-03-29
用途: ガラス瓶入り製品の発送用として

ガラス瓶入りの製品を発送する際に、注意喚起の各種文言を、手書きせずに、このシールを貼付しています。鮮やかな印刷であり、雨に濡れても傷むことなく、役割を果たしてくれます。大手梱包用品メーカーのブランド品と同等の品質で、安く入手でき助かります。

対象商品 : 06126312
2021-01-08
用途: 送り物に貼ります

この商品は在庫無しが多いので助かりました。
使いやすいです。

対象商品 : 06126285
2008-12-18
用途: 宅配業者の出荷

わかりやすく運び手に伝えるアピールラベルです。

対象商品 : 06126321
2008-12-18
用途: 宅配業者の出荷

わかりやすく運び手に伝えるアピールラベルです。

対象商品 : 06126276
2008-12-18
用途: 宅配業者の出荷の際。

わかりやすく運び手に伝えるアピールラベルです。

対象商品 : 06126337
2008-12-18
用途: 宅配業者へのアピール。

わかりやすく運び手に伝えるアピールラベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする