曜日別特売
SFVA-1 フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業 37651731

 

SFVA-1 フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業 37651731
SFVA-1 フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業 37651731
SFVA-1 フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業 37651731
SFVA-1 フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業 37651731

フットスイッチ 汎用小型タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37651731品番SFVA-1
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。

材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト
戻しばね:SWP(ピアノ線)
シャフト:SS400(鋼材)
定格AC250V・5A動作特性モーメンタリ接点構成1c仕様汎用小型質量(g)260耐電圧AC1500V/min動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651731
2023-03-28
用途: ベルトコンベヤーに取付

作業の整流に使用しています。耐久性は良いと思います。

対象商品 : 37651731
2017-05-20
用途: 医療機器
医療・福祉・介護関連業

壊れたものと入れ替えて順調に使ってます、満足してます。

対象商品 : 37651731
2016-11-16
用途: 錆び落とし、研磨作業

ハンドグラインダーにベビーブラシを付けると回転が高過ぎてワイヤーの飛散が多くて危険ですのでインチング操作をする為に使用しています。(本当はエアー式か電子グラインダーを使用して回転を調整すれば良いのですが・・・)なかなか良い調子です。もう少し価格が安くなると台数も増やせて有難いですのでモノタロウさん宜しくお願いします。

対象商品 : 37651731
2016-11-26
用途: モーター運転時
H.I.D

マイクロスイッチの作りが耐久性に欠けてlます。信頼性に疑問があります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする