曜日別特売
SCN-40-B フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタ 37651914

フォアコートスタンプ台専用インキ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(40mL)注文コード37651914品番SCN-40-B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。

成分油性染料タイプ適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用寸法(mm)Φ36.6×86.0質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
※他のインキとの混用は決してしないでください。
※紙以外のものになつ印しないでください。
※フィルムには不向きです。
※適性の紙でも紙質により、印影の乾燥が遅くなったりニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※ノンカーボン紙・感熱紙の発色文字になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651923
2022-07-18
用途: インクの補充
アクアティック・プロ

完璧に元に戻りました。最初は若干ムラがあるように思いましたが時間が経つと落ち着きます。エコでいいですね。

対象商品 : 37651923
2017-12-09
用途: スタンプ
ウエスト防災

日付用スタンプに使用していたので補充ができたすかっています
またの機会があれば利用したいと思います

対象商品 : 37651932
2014-10-10
用途: 発送梱包時の種々のスタンプ

容量は、思ったよりも持ちます。当然ですがインクも元のスタンプ台と同じく速乾で普通に便利に使えます。ただ、やっぱり値段が高いような。他者で安いとこ見つけたらそちらを利用するかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする